Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Dvosmerná ofukovacia pištoľ S ovládacím tlačidlom na plynulé nastavenie prietoku vzduchu

Obojsmerná pneumatická vyfukovacia pištoľ
OFUKOVACIA PISTOL S DVOMI PRIPOJMI

Obj. č. 071492 02
EAN 4053479731278

Cena za zvolené balenie
Dvosmerná ofukovacia pištoľ S ovládacím tlačidlom na plynulé nastavenie prietoku vzduchu

Obj. č. 071492 02

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Špička trysky odolná voči poškriabaniu zabraňuje poškodeniu a chráni jemné obrobky

  • V balení aj doplnková dlhá tryska na prácu v ťažko dostupných miestach

  • Pogumovaná ergonomická a mäkká rukoväť poskytuje protišmykový úchop a taktiež pomáha izolovať ruky pred chladom

  • Vďaka obojsmernému prívodu vzduchu možno nasúvaciu trysku upevniť zhora alebo zdola podľa potreby
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odstraňovanie nečistôt a iných cudzích telies napr. v dielňach alebo pri výrobe z dreva.

Pokyny

Odskrutkujte pripájaciu vsuvku pomocou jednostranného vidlicového kľúča SW 14 a zátku pomocou plochého skrutkovača. Pripájaciu vsuvku a zátku teraz možno vymeniť a naskrutkovať do príslušných otvorov.

Verzia

2-násobný, Dvojdielny, Rovné, Nastaviteľný

Dĺžka rúry

120 mm

Spotreba vzduchu

330 l/min

Prevádzkový tlak max.

6,3 bar

Materiál

Hliník

Priemer dýzy

2,5 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie